Motion
OF-MCL-10E-SS
Ruland OF-MCL-10E-SS - Collar de eje internacional de 0.6250 in con planos y orificios de diámetro exterior, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 34 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #11875148
No. Fabricante OF-MCL-10E-SS
Precio35.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-MCL-10E-SS - Collar de eje internacional de 0.6250 in con planos y orificios de diámetro exterior, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 34 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #11875148
No. Fabricante OF-MCL-10E-SS
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
Precio35.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5470 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3390 pulg.
  • Peso
    0.140 lb
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-MCL-10E-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452929091

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARÍN DE EJE OF-MCL-10E-SS SERIE INTERNACIONAL O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo