Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.8660 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Peso0.090 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarAnodizar
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-MCL-12E-AN
- MaterialAluminio anodizado
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452929078