Motion
OF-MCL-16-SS
Ruland OF-MCL-16-SS - Collarín del eje, Montable con planos y agujeros, Una pieza, Orificio 16mm, OD 34mm, W 13mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #11875164
No. Fabricante OF-MCL-16-SS
Precio35.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-MCL-16-SS - Collarín del eje, Montable con planos y agujeros, Una pieza, Orificio 16mm, OD 34mm, W 13mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #11875164
No. Fabricante OF-MCL-16-SS
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
Precio35.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5470 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3390 pulg.
  • Peso
    0.160 lb
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-MCL-16-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452922095

Descripción general

Descripción del fabricante
MONEDERO DE UNA PIEZA CON CUELLO DE EJE OF-MCL-16-SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo