Motion
OF-MCL-24E-AN
Ruland OF-MCL-24E-AN - Collar de eje internacional de 1.5000 in con planos y orificios de diámetro exterior, Aluminio anodizado, Estilo abrazadera de una pieza, 60 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #11875172
No. Fabricante OF-MCL-24E-AN
Precio77.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-MCL-24E-AN - Collar de eje internacional de 1.5000 in con planos y orificios de diámetro exterior, Aluminio anodizado, Estilo abrazadera de una pieza, 60 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #11875172
No. Fabricante OF-MCL-24E-AN
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
Precio77.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.5830 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3620 pulg.
  • Peso
    0.150 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Anodizar
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-MCL-24E-AN
  • Material
    Aluminio anodizado
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452929081

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARÍN DE EJE OF-MCL-24E-AN SERIE INTERNACIONAL O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo