Motion
OF-MCL-25-F
Ruland OF-MCL-25-F - Collarín de eje, montable con planos y agujeros, una pieza, calibre 25mm, diámetro exterior 45mm, ancho 15mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875177
No. Fabricante OF-MCL-25-F
Precio18.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-MCL-25-F - Collarín de eje, montable con planos y agujeros, una pieza, calibre 25mm, diámetro exterior 45mm, ancho 15mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875177
No. Fabricante OF-MCL-25-F
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
Precio18.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0510 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7720 pulg.
  • Peso
    0.290 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-MCL-25-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452922081

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE UNA PIEZA CON COLLAR DE EJE OF-MCL-25-F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo