Motion
OF-MCL-35-A
Ruland OF-MCL-35-A - Collarín de eje, Montable con planos y agujeros, Una pieza, Orificio 35mm, OD 57mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #11875183
No. Fabricante OF-MCL-35-A
Precio41.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-MCL-35-A - Collarín de eje, Montable con planos y agujeros, Una pieza, Orificio 35mm, OD 57mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #11875183
No. Fabricante OF-MCL-35-A
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
Precio41.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro máximo de holgura
    2.4570 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2440 pulg.
  • Peso
    0.150 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-MCL-35-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452922091

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE UNA PIEZA CON COLLAR DE EJE OF-MCL-35-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo