Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.3270 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Peso0.040 lb
- Ancho11 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarAnodizar
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-MCL-8E-AN
- MaterialAluminio anodizado
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452929083