Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5470 pulg.
- Diámetro exterior1.3390 pulg.
- Peso0.130 lb
- Ancho13 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-MSP-10E-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452929105