Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.8660 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Peso0.210 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-MSP-12E-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452929106