Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0510 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Peso0.100 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarAnodizar
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-MSP-16E-AN
- MaterialAluminio anodizado
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452929100