Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0510 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Peso0.240 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-MSP-16E-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452929107