Motion
OF-MSP-30-F
Ruland OF-MSP-30-F - Collarín del eje, para montar con planos y agujeros, dos piezas, calibre 30mm, diámetro exterior 54mm, ancho 15mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875233
No. Fabricante OF-MSP-30-F
Price$31.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-MSP-30-F - Collarín del eje, para montar con planos y agujeros, dos piezas, calibre 30mm, diámetro exterior 54mm, ancho 15mm, acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875233
No. Fabricante OF-MSP-30-F
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
Price$31.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro máximo de holgura
    2.3310 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1260 pulg.
  • Peso
    0.410 lb
  • Ancho
    15 mm

Details

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-MSP-30-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452922106

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE DOS PIEZAS CON COLLAR DE EJE OF-MSP-30-F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo