Motion
OF-MSP-8E-AN
Ruland OF-MSP-8E-AN - Collar de eje internacional de 0.5000 in con planos y orificios de diámetro exterior, Aluminio anodizado, Estilo de abrazadera de dos piezas, 30 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #11875246
No. Fabricante OF-MSP-8E-AN
Precio48.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-MSP-8E-AN - Collar de eje internacional de 0.5000 in con planos y orificios de diámetro exterior, Aluminio anodizado, Estilo de abrazadera de dos piezas, 30 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #11875246
No. Fabricante OF-MSP-8E-AN
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
Precio48.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.3270 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Peso
    0.040 lb
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Anodizar
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-MSP-8E-AN
  • Material
    Aluminio anodizado
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452929104

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARÍN DE EJE OF-MSP-8E-AN SERIE INTERNACIONAL TW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo