Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.3270 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Peso0.090 lb
- Ancho11 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-MSP-8E-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452929111