Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2950 pulg.
- Diámetro exterior2.1111 pulg.
- Peso0.270 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-SP-20-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452922002