Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.0460 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Peso0.510 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-SP-28-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452922012