Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.0460 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Peso0.640 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-SP-28-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452922021