Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.2730 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Peso0.700 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-SP-32-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452922022