Motion
OF-SP-8-F
Ruland OF-SP-8-F - Collarín de eje, montable con planos y orificios, dos piezas, calibre 0.5000", diámetro exterior 1 1/8", ancho 0.406", acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875272
No. Fabricante OF-SP-8-F
Precio12.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OF-SP-8-F - Collarín de eje, montable con planos y orificios, dos piezas, calibre 0.5000", diámetro exterior 1 1/8", ancho 0.406", acero sin plomo 1215
Artículo MI #11875272
No. Fabricante OF-SP-8-F
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
Precio12.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2810 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.080 lb
  • Ancho
    0.4060 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    OF-SP-8-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921998

Descripción general

Descripción del fabricante
OF-SP-8-F SOPORTE DE DOS PIEZAS PARA COLLAR DE EJEAB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo