Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.2810 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Peso0.080 lb
- Ancho0.4060 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteOF-SP-8-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452922015