Motion
PCMR13-4-4-A
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 4 mm, Orificio - Lateral 2: 4 mm
Artículo MI #11875405
No. Fabricante PCMR13-4-4-A
Precio65.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 4 mm, Orificio - Lateral 2: 4 mm
Artículo MI #11875405
No. Fabricante PCMR13-4-4-A
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
Precio65.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    4 mm
  • Orificio - Lado 2
    4 mm
  • Tamaño del orificio
    0.1570 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3560 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    0.66 pies-libras
  • UPC_NO
    63452911970

Descripción general

Descripción del fabricante
PCMR13-4-4-A ABRAZADERA DE 4-BEAM DE ACOPLAMIENTO DE VIGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo