Motion
SPB-10-ST
Ruland SPB-10-ST - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.6250", OD 1 5/16", W 0.437", 316 acero inoxidable
Artículo MI #11875503
No. Fabricante SPB-10-ST
Precio130.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-10-ST - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.6250", OD 1 5/16", W 0.437", 316 acero inoxidable
Artículo MI #11875503
No. Fabricante SPB-10-ST
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
Precio130.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3333 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10-32
  • Peso
    0.120 lb
  • Ancho
    0.4370 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-10-ST
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921492

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE SPB-10-ST EQUILIBRADO DE DOS PIES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo