Motion
SPB-16-ST
Ruland SPB-16-ST - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.0000", OD 1 3/4", W 0.500", 316 acero inoxidable
Artículo MI #11875505
No. Fabricante SPB-16-ST
Precio190.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-16-ST - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.0000", OD 1 3/4", W 0.500", 316 acero inoxidable
Artículo MI #11875505
No. Fabricante SPB-16-ST
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
Precio190.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0320 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.210 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-16-ST
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921506

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE SPB-16-ST EQUILIBRADO DE DOS PIES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo