Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.5780 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.390 lb
- Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-24-ST
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921521
Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE SPB-24-ST EQUILIBRADO DE DOS PIES