Motion
SPB-28-ST
Ruland SPB-28-ST - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.7500", OD 2 3/4", W 0.688", 316 acero inoxidable
Artículo MI #11875508
No. Fabricante SPB-28-ST
Precio490.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-28-ST - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.7500", OD 2 3/4", W 0.688", 316 acero inoxidable
Artículo MI #11875508
No. Fabricante SPB-28-ST
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
Precio490.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.0460 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    0.640 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-28-ST
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921530

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE SPB-28-ST EQUILIBRADO DE DOS PIES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo