Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.2730 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso0.700 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Details
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-32-ST
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921541
Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE SPB-32-ST EQUILIBRADO DE DOS PIES