Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 20.8750 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0490 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28
- Peso1.314 lb
Details
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- SerieSPC
- Capacidad de par14.17 pies-libras
- UPC_NO63452902243
Descripción general
Descripción del fabricante
SPC-16-14-F COUPLI RÍGIDO DE DOS PIEZAS NOMAR