Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.2500 pulg.
- Orificio - Lado 21.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2860 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28
- Peso1.913 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieSPC
- Capacidad de par9.17 pies-libras
- UPC_NO63452902267