Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.8080 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.170 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPD-12-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913652