Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0320 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.210 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPD-16-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913653