Motion
SPD-4-F
Ruland SPD-4-F - Collarín de eje de orificio D, dos piezas, orificio 0.2500", OD 5/8", W 0.281", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #11875530
No. Fabricante SPD-4-F
Precio97.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPD-4-F - Collarín de eje de orificio D, dos piezas, orificio 0.2500", OD 5/8", W 0.281", 1215 acero sin plomo
Artículo MI #11875530
No. Fabricante SPD-4-F
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
Precio97.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.7730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4-40
  • Peso
    0.020 lb
  • Ancho
    0.2810 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPD-4-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913655

Descripción general

Descripción del fabricante
SPD-4-F COLLARÍN DE EJE DE DOS PIEZAS 1/4 PULG. D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo