Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Tamaño del orificio4 pulg.
- Diámetro máximo de holgura6.0830 pulg.
- Diámetro exterior5.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20x1 3/4
- Peso5.230 lb
- Ancho1.3750 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPH-64-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452903969