Motion
SPH-72-SS
Ruland SPH-72-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 4.5000", OD 6 1/4", W 1.375", 303 acero inoxidable
Artículo MI #11875541
No. Fabricante SPH-72-SS
Precio4,809.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPH-72-SS - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 4.5000", OD 6 1/4", W 1.375", 303 acero inoxidable
Artículo MI #11875541
No. Fabricante SPH-72-SS
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
Precio4,809.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    6.5480 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20x2
  • Peso
    5.770 lb
  • Ancho
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPH-72-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921793

Descripción general

Descripción del fabricante
SPH-72-SS COLLARÍN DE EJE NOMAR PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo