Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.8750 pulg.
- Orificio - Lado 20.7500 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.9320 pulg.
- Longitud del acoplamiento2.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28
- Peso1.020 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieSPX
- Capacidad de par9.17 pies-libras
- UPC_NO63452902580