Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 20.6250 pulg.
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0490 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso1.448 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- SerieSPX
- Capacidad de par333 pies-libras
- UPC_NO63452911974