Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 20.8750 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28
- Peso1.370 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieSPX
- Capacidad de par9.17 pies-libras
- UPC_NO63452902587