Motion
TCL-10-11-F-LH
Ruland TCL-10-11-F-LH - Ruland TCL-10-11-F-LH, 5/8" - 11 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1 5/16" OD, 0.437" Ancho
Artículo MI #11875605
No. Fabricante TCL-10-11-F-LH
Precio14.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-10-11-F-LH - Ruland TCL-10-11-F-LH, 5/8" - 11 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1 5/16" OD, 0.437" Ancho
Artículo MI #11875605
No. Fabricante TCL-10-11-F-LH
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
Precio14.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.6250-11
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Serie
    LCT
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-10-11-F-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo