Motion
TCL-14-14-SS-LH
Ruland TCL-14-14-SS-LH - Ruland TCL-14-14-SS-LH, 7/8" - 14 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de una pieza, 1 5/8" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11875613
No. Fabricante TCL-14-14-SS-LH
Precio66.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-14-14-SS-LH - Ruland TCL-14-14-SS-LH, 7/8" - 14 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de una pieza, 1 5/8" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11875613
No. Fabricante TCL-14-14-SS-LH
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
Precio66.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.8750-14
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    LCT
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-14-14-SS-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo