Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ancho0.2813 pulg.
Detalles
- Rosca de orificio0.2500-20
- ConstrucciónUna pieza
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- MaterialAcero inoxidable 303
- SerieLCT
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
Descripción del fabricante
TCL-4-20-SS-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA