Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ancho0.2813 pulg.
Detalles
- Rosca de orificio0.2500-28
- ConstrucciónUna pieza
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- MaterialAcero al carbono 1215
- SerieLCT
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
Descripción del fabricante
TCL-4-28-F-LH NOMAR ROSCA A LA IZQUIERDA S