Motion
TCL-5-18-SS-LH
Ruland TCL-5-18-SS-LH - Ruland TCL-5-18-SS-LH, 5/16" - 18 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de una pieza, 11/16" OD, 0.281" Ancho
Artículo MI #11875654
No. Fabricante TCL-5-18-SS-LH
Precio27.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCL-5-18-SS-LH - Ruland TCL-5-18-SS-LH, 5/16" - 18 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de una pieza, 11/16" OD, 0.281" Ancho
Artículo MI #11875654
No. Fabricante TCL-5-18-SS-LH
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
Precio27.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho
    0.2813 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.3125-18
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    LCT
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TCL-5-18-SS-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo