Motion
TSP-16-8-F-LH
Ruland TSP-16-8-F-LH - Ruland TSP-16-8-F-LH, 1" - 8 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 1 3/4" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11875693
No. Fabricante TSP-16-8-F-LH
Price$42.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TSP-16-8-F-LH - Ruland TSP-16-8-F-LH, 1" - 8 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 1 3/4" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #11875693
No. Fabricante TSP-16-8-F-LH
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
Price$42.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Details

  • Rosca de orificio
    1.0000-8
  • Construcción
    Dos piezas
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Serie
    TSP
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TSP-16-8-F-LH NOMAR ROSCA A LA IZQUIERDA S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo