Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de holgura2.0950 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo1 1/8 pulg.
- Peso0.239 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452922181