Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de holgura0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Peso0.020 lb
Detalles
- FinalizarBrillante
- MaterialAcero inoxidable - 303
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452924123