Motion
TSP-36-12-SS-LH
Ruland TSP-36-12-SS-LH - Ruland TSP-36-12-SS-LH, 2 1/4" - 12 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de dos piezas, 3 1/4" OD, 0.750" Ancho
Artículo MI #11875722
No. Fabricante TSP-36-12-SS-LH
Precio472.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TSP-36-12-SS-LH - Ruland TSP-36-12-SS-LH, 2 1/4" - 12 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de dos piezas, 3 1/4" OD, 0.750" Ancho
Artículo MI #11875722
No. Fabricante TSP-36-12-SS-LH
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
Precio472.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de holgura
    3.4460 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    2 1/4 pulg.
  • Peso
    0.871 lb

Detalles

  • Finalizar
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452924125

Descripción general

Descripción del fabricante
TSP-36-12-SS-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo