Motion
TSP-4-20-F-LH
Ruland TSP-4-20-F-LH - Ruland TSP-4-20-F-LH, 1/4" - 20 TPI Collar de eje roscado izquierdo, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 5/8" OD, 0.281" Ancho
Artículo MI #11875723
No. Fabricante TSP-4-20-F-LH
Precio22.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TSP-4-20-F-LH - Ruland TSP-4-20-F-LH, 1/4" - 20 TPI Collar de eje roscado izquierdo, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de dos piezas, 5/8" OD, 0.281" Ancho
Artículo MI #11875723
No. Fabricante TSP-4-20-F-LH
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
Precio22.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    0.2813 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.2500-20
  • Construcción
    Dos piezas
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Serie
    TSP
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TSP-4-20-F-LH NOMAR ROSCA A LA IZQUIERDA S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo