Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de holgura0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 pulg.
- Peso0.019 lb
Detalles
- FinalizarBrillante
- MaterialAcero inoxidable - 303
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452924128
Descripción general
Descripción del fabricante
TSP-4-28-SS-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA