Motion
TSP-6-24-SS-LH
Ruland TSP-6-24-SS-LH - Ruland TSP-6-24-SS-LH, 3/8" - 24 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de dos piezas, 7/8" OD, 0.343" Ancho
Artículo MI #11875734
No. Fabricante TSP-6-24-SS-LH
Precio49.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TSP-6-24-SS-LH - Ruland TSP-6-24-SS-LH, 3/8" - 24 TPI Collar de eje roscado a mano izquierda, acero inoxidable 303 , Estilo de abrazadera de dos piezas, 7/8" OD, 0.343" Ancho
Artículo MI #11875734
No. Fabricante TSP-6-24-SS-LH
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
Precio49.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.3750-24
  • Construcción
    Dos piezas
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    TSP
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TSP-6-24-SS-LH NOMAR ROSCADO A LA IZQUIERDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo