Motion
S64L
Seguidor de leva plano - Serie RBC, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, 2.0000 in de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #11875756
No. Fabricante S64L
Precio93.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie RBC, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, 2.0000 in de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #11875756
No. Fabricante S64L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Peso
    1.33 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    16700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Serie
    ERIT
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE CAM SELLADA S 64 L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo