Motion
UD10-5-4-SS
Cojinete de doble fricción con junta universal 5/16 X 1/4 Mandrinados 0.620 pulg. (15.7Mm) Acero inoxidable
Artículo MI #11875821
No. Fabricante UD10-5-4-SS
Precio1,595.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de doble fricción con junta universal 5/16 X 1/4 Mandrinados 0.620 pulg. (15.7Mm) Acero inoxidable
Artículo MI #11875821
No. Fabricante UD10-5-4-SS
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
Precio1,595.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8200 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.75 mm
  • Longitud total
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Tipo de arranque
    Sin refuerzo
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD10
  • Par de corte estático
    430.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD10-5-4-SS OSO DE FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo